noscriptSherwood 3.0x0.50mm HSSGT DLOUHA STOPKA REZACI | Cromwell Tools

Sherwood

3.0x0.50mm HSSGT DLOUHA STOPKA REZACI

SKU:

SHR0850230H

Kč150.00

Bez DPH

Kč181.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    11mm

    EAN

    5036140179035

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.24mm

    Šířka čtverce

    1.8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M3

    Zkosení

    Druhý