Kč1403.00
Bez DPH
Kč1697.63
s DPH
21 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přímá drážka, jednotlivé velikosti
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 135mm |
Délka závitu | 36mm |
EAN | 5036140181670 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 20mm |
Šířka čtverce | 16mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 3mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M27 |
Zkosení | Zástrčka |