noscriptSherwood 24x1.50mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

24x1.50mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI

SKU:

SHR0850595A

Kč753.00

Bez DPH

Kč911.13

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    130mm

    Délka závitu

    45mm

    EAN

    5036140181458

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    18mm

    Šířka čtverce

    12.5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M24

    Zkosení

    Kužel