noscriptSherwood 1"x8 UNC HSSGT STR. FLUTEPLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1"x8 UNC HSSGT STR. FLUTEPLUG TAP

SKU:

SHR0850940C

Kč1190.00

Bez DPH

Kč1439.90

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Tvar závitu ISO 529


    Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.


    Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.


    Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    130mm

    Délka závitu

    45mm

    EAN

    5036140279124

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    18mm

    Šířka čtverce

    14mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    8

    Třída přizpůsobení

    2B

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka