noscriptSherwood 1"x11.5 NPT HSSGT ZAVITNIK DOKONCOVACI | Cromwell Tools

Sherwood

1"x11.5 NPT HSSGT ZAVITNIK DOKONCOVACI

SKU:

SHR0853070C

Kč2312.00

Bez DPH

Kč2797.52

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    ISO 529
    Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    95.3mm

    Délka závitu

    44.5mm

    EAN

    5036140182875

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    28.5mm

    Šířka čtverce

    25mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ANSI 94.9

    Standardní závit

    NPT

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    11.5

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka