noscriptSherwood 16x2.00mm HSSGT DLOUHA STOPKA PREDREZAV. | Cromwell Tools

Sherwood

16x2.00mm HSSGT DLOUHA STOPKA PREDREZAV.

SKU:

SHR0850530G

Kč612.00

Bez DPH

Kč740.52

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    137mm

    Délka závitu

    32mm

    EAN

    5036140181007

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12.5mm

    Šířka čtverce

    10mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M16

    Zkosení

    Kužel