noscriptSherwood 10x1.50mm HSSGT DLOUHA STOPKA REZACI | Cromwell Tools

Sherwood

10x1.50mm HSSGT DLOUHA STOPKA REZACI

SKU:

SHR0850450H

Kč285.00

Bez DPH

Kč344.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    108mm

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140180406

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10

    Zkosení

    Druhý