noscriptSherwood Zavitnik HSS levoreznydokoncovaci M10.0x1.50 | Cromwell Tools

Sherwood

Zavitnik HSS levoreznydokoncovaci M10.0x1.50

SKU:

SHR0870450N

Kč262.00

Bez DPH

Kč317.02

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Dokončovací
    IS0 529
    Přímá drážka - Jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140282445

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Levá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10

    Zkosení

    Zástrčka