noscriptSherwood Závitník HSS řezací M10.0x1.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS řezací M10.0x1.00mm

SKU:

SHR0850430B

Kč322.00

Bez DPH

Kč389.62

s DPH

SKLADEM (22)

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140180222

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    M N

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10

    Zkosení

    Druhý