noscriptSherwood Závitník BSPT dokončovací 1/8"x28 | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník BSPT dokončovací 1/8"x28

SKU:

SHR0852200C

Kč485.00

Bez DPH

Kč586.85

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    IS0 529
    Tvar závitu podle ISO 2284
    Přímá drážka
    R = S výstružníkem
    NR = Bez výstružníku


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    59mm

    Délka závitu

    15mm

    EAN

    5036140182752

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSPT

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    28

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/8 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka