noscriptSherwood 1/8"x28 BSPF HSSGT ZAVITNIK PREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

1/8"x28 BSPF HSSGT ZAVITNIK PREDREZAVACI

SKU:

SHR0852010A

Kč312.00

Bez DPH

Kč377.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529
    Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    59mm

    Délka závitu

    15mm

    EAN

    5036140182363

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    28

    Třída přizpůsobení

    2B

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/8 hüvelyk

    Zkosení

    Kužel