Kč803.00
Bez DPH
Kč971.63
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
ISO 529
Tvar závitu podle ANSI 94.9
Přímá drážka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 54mm |
Délka závitu | 19mm |
EAN | 5036140182936 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 11.1mm |
Šířka čtverce | 8.3mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ANSI 94.9 |
Standardní závit | NPTF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 27 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/8 hüvelyk |
Zkosení | Zástrčka |