noscriptSherwood Závitník NPT dokončovací 1/8"x27 | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník NPT dokončovací 1/8"x27

SKU:

SHR0853020C

Kč510.00

Bez DPH

Kč617.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    ISO 529
    Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    54mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140182820

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    11.1mm

    Šířka čtverce

    8.3mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ANSI 94.9

    Standardní závit

    NPT

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    27

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/8 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka