Sherwood

1.6x0.35mm HSSGT ZAVITNIKDOKONCOVACI

SKU:

SHR0850130C

Kč362.00

Bez DPH

Kč438.02

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    41mm

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140178748

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.5mm

    Šířka čtverce

    2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,35 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M1.6

    Zkosení

    Zástrčka