noscriptSherwood 1/4"x28 UNF HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x28 UNF HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0851110C

Kč325.00

Bez DPH

Kč393.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvar závitu ISO 529


    Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.


    Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.


    Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140279568

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    6.3mm

    Šířka čtverce

    5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    UNF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    28

    Třída přizpůsobení

    2B

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka