noscriptSherwood Závitník BSPT dokončovací 1/4"x19 | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník BSPT dokončovací 1/4"x19

SKU:

SHR0852210C

Kč470.00

Bez DPH

Kč568.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    IS0 529
    Tvar závitu podle ISO 2284
    Přímá drážka
    R = S výstružníkem
    NR = Bez výstružníku


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    67mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140182769

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSPT

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    19

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka