Kč312.00
Bez DPH
Kč377.52
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529
Přímá drážka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 67mm |
Délka závitu | 19mm |
EAN | 5036140182431 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 10mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | BSPF |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 19 |
Třída přizpůsobení | 2B |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |
Zkosení | Druhý |