noscriptSherwood 1/4"x18 NPTF HSSGT ZAVITNIK DOKONCOVACI | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x18 NPTF HSSGT ZAVITNIK DOKONCOVACI

SKU:

SHR0853420C

Kč762.00

Bez DPH

Kč922.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    ISO 529
    Tvar závitu podle ANSI 94.9
    Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    62mm

    Délka závitu

    27mm

    EAN

    5036140182943

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    14mm

    Šířka čtverce

    10.7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ANSI 94.9

    Standardní závit

    NPTF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    18

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka