noscriptSherwood 1/2"x14 NPTF HSSGT ZAVITNIK DOKONCOVACI | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"x14 NPTF HSSGT ZAVITNIK DOKONCOVACI

SKU:

SHR0853440C

Kč1625.00

Bez DPH

Kč1966.25

s DPH

SKLADEM (22)

    Přehled

    ISO 529
    Tvar závitu podle ANSI 94.9
    Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Litina

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    79mm

    Délka závitu

    35mm

    EAN

    5036140182967

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    17.5mm

    Šířka čtverce

    13mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ANSI 94.9

    Standardní závit

    NPTF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    TPI

    14

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Zkosení

    Zástrčka