Kč1142.00
Bez DPH
Kč1381.82
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
ISO 529
Přímá drážka
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Nerezová ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 79mm |
Délka závitu | 35mm |
EAN | 5036140182851 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 17.5mm |
Šířka čtverce | 13mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ANSI 94.9 |
Standardní závit | NPT |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 14 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Zkosení | Zástrčka |