Kč1103.00
Bez DPH
Kč1334.63
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529
Tvar závitu podle ISO 2284
Přímá drážka
R = S výstružníkem
NR = Bez výstružníku
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 87mm |
Délka závitu | 26mm |
EAN | 5036140182783 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 16mm |
Šířka čtverce | 12.5mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | BSPT |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
TPI | 14 |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Zkosení | Zástrčka |