noscriptSwissTech M8x1.25 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV PRUCHOZI | Cromwell Tools

SwissTech

M8x1.25 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV PRUCHOZI

SKU:

SWT1850027Y

Kč433.00

Bez DPH

Kč523.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    ISO metrický. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P to 5.5 x P).
    Tolerance závitu 6H. S lamačem třísky.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Měkká ocel Mosaz

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    20mm

    EAN

    5036140208322

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8