SwissTech

M8x1.25 RED RING SP/PT DIN371 HSS-EV BRT TAP

SKU:

SWT1851027R

Kč618.00

Bez DPH

Kč747.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P).
    Tolerance závitu 6HX. ISO Metrický hrubý.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitinová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140208599

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8