SwissTech

Závitníky HSS Modrý pruh - S lamačem třísky pro průchozí otvory -

SKU:

SWT1852027B

Kč525.00

Bez DPH

Kč635.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, oxidované
    Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický hrubý


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Cast Iron Stainless Steel Steel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    20mm

    EAN

    5036140208773

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8