noscriptSwissTech M5x0.8 FIALOVA 371 HSS-PM NITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M5x0.8 FIALOVA 371 HSS-PM NITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1854518P

Kč725.00

Bez DPH

Kč877.25

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    Vyrobeny podle DIN 371/376.
    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, levořezné a nitridované. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nikl

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140209206

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.8mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    15°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5