Kč557.00
Bez DPH
Kč673.97
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny podle DIN 371/376.
Závitníky HSS-EV tvářecí, nitridované
Pro průchozí a slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6H.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Měď |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 70 |
Délka závitu | 15mm |
EAN | 5036140209756 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 6mm |
Šířka čtverce | 4.9mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0.8mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bezflétnový |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M5 |