noscriptSwissTech M5x0.8 MODRA SP/FT 371 HSS-EV ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M5x0.8 MODRA SP/FT 371 HSS-EV ZAVITNIK

SKU:

SWT1853018B

Kč818.00

Bez DPH

Kč989.78

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, oxidované
    Pro krátké slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6H. ISO metrický. Úhel šroubovice 45°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140208926

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    12.5mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.8mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5