noscriptSwissTech M4x0.7 BILA 371 HSS-EV NIT ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M4x0.7 BILA 371 HSS-EV NIT ZAVITNIK

SKU:

SWT1853515W

Kč602.00

Bez DPH

Kč728.42

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, nitridované.
    Pro průchozí otvory.
    Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140209008

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    4.5mm

    Šířka čtverce

    3.4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Vedení

    Kužel

    Velikost závitu

    M4