noscriptSwissTech Zavitnik HSS-E pro slepe otvory,oxidovane - M4.0 x 0.70 | Cromwell Tools

SwissTech

Zavitnik HSS-E pro slepe otvory,oxidovane - M4.0 x 0.70

SKU:

SWT1851515R

Kč488.00

Bez DPH

Kč590.48

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Závitník HSS-EV pro slepé otvory, oxidované.
    Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P).
    Tolerance závitu: šroubovitá drážka 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitinová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63

    Délka závitu

    7mm

    EAN

    5036140208650

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    10mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    4.5mm

    Šířka čtverce

    3.4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    40°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4