Kč725.00
Bez DPH
Kč877.25
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny podle DIN 371/376.
Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, levořezné a nitridované. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nikl Slitiny titanu |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 63 |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140209190 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Prášková kovová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 4.5mm |
Šířka čtverce | 3.4mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0.7mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 15° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M4 |