Kč808.00
Bez DPH
Kč977.68
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-PM pro slepé otvory, nitridované a oxidované.
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C. Tento závitník má speciálně zkosenou zaváděcí část (3 x P). Tolerance závitu 6H.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Slitiny titanu Vysokoteplotní slitiny |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 63 |
Délka závitu | 7mm |
EAN | 5036140209435 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 10mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Prášková kovová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 4.5mm |
Šířka čtverce | 3.4mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0.7mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Úhel šroubovice | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M4 |