Kč423.00
Bez DPH
Kč511.83
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované
Vyrobeny podle DIN 371/376.
Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P to 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Slitiny zinku |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 56 |
Délka závitu | 11mm |
EAN | 5036140209527 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 3.5mm |
Šířka čtverce | 2.7mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,5 mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Vedení | Kužel |
Velikost závitu | M3 |