Kč430.00
Bez DPH
Kč520.30
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Cílem vývoje závitníků Swiss Tech typu Black Ring bylo dosáhnout užší tolerance a efektivnějí využití strojního času pro tvorbu závitů. Strojní závitníky Swiss Tech typu Černý pruh (Black Ring), které se vyznačují širokým rozsahem aplikací, jsou výsledkem využití dlouholetých zkušeností v oboru obrábění kovů. Závitníky HSS-E leštěné pro průchozí otvory, leštěné Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B. Tolerance závitu 6H. ISO Metrické.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 56 |
Délka závitu | 10mm |
EAN | 5036140209886 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.5mm |
Šířka čtverce | 2.7mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,5 mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M3 |