noscriptSwissTech M2x0.4 ZLUTY ZAVITNIK HSS #NAME? | Cromwell Tools

SwissTech

M2x0.4 ZLUTY ZAVITNIK HSS #NAME?

SKU:

SWT1850503Y

Kč453.00

Bez DPH

Kč548.13

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický
    Šroubovitá drážka pro slepé otvory. Úhel šroubovice 40°. Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Bronzová Měkká ocel Mosaz Nelegovaná uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    45

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140208360

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    5mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    2.8mm

    Šířka čtverce

    2.1mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,4 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    40°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M2