Kč2058.00
Bez DPH
Kč2490.18
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Cílem vývoje závitníků Swiss Tech typu Black Ring bylo dosáhnout užší tolerance a efektivnějí využití strojního času pro tvorbu závitů. Strojní závitníky Swiss Tech typu Černý pruh (Black Ring), které se vyznačují širokým rozsahem aplikací, jsou výsledkem využití dlouholetých zkušeností v oboru obrábění kovů.
Závitníky HSS-E leštěné pro slepé otvory, leštěné
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B. Tolerance závitu 6H. ISO Metrické.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 140 |
Délka závitu | 25mm |
EAN | 5036140210059 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 50mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 16mm |
Šířka čtverce | 12mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 2.5mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M20 |