noscriptSwissTech M16x2 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV PRUCH. | Cromwell Tools

SwissTech

M16x2 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV PRUCH.

SKU:

SWT1850039Y

Kč1100.00

Bez DPH

Kč1331.00

s DPH

SKLADEM (30)

    Přehled

    ISO metrický. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P to 5.5 x P).
    Tolerance závitu 6H. S lamačem třísky.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Měkká ocel Nelegovaná uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    27mm

    EAN

    5036140208353

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M16