SwissTech

M12x1.75 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV PRUCH.

SKU:

SWT1850533Y

Kč722.00

Bez DPH

Kč873.62

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický
    Šroubovitá drážka pro slepé otvory. Úhel šroubovice 40°. Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Měkká ocel Mosaz

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    18mm

    EAN

    5036140208438

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    30mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    40°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12