Kč1373.00
Bez DPH
Kč1661.33
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-PM pro slepé otvory, nitridované
Pro slepé otvory. Vyrobeny podle DIN 371/376.Vodicí kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°. Hloubka řezání 2.5 x D.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nikl Slitiny titanu |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 110 |
Délka závitu | 15mm |
EAN | 5036140209329 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 30mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Prášková kovová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 9mm |
Šířka čtverce | 7mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1.75mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 15° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M12 |