noscriptSwissTech M12x1.75 OR. SP/PT 376 HSS-PM NIT+ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M12x1.75 OR. SP/PT 376 HSS-PM NIT+ZAVITNIK

SKU:

SWT1855533N

Kč1432.00

Bez DPH

Kč1732.72

s DPH

SKLADEM (37)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované a oxidované
    Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nikl Slitiny titanu

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    29mm

    EAN

    5036140209404

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12