Kč1303.00
Bez DPH
Kč1576.63
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, oxidované
Pro krátké slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6H. ISO metrický. Úhel šroubovice 45°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 110 |
Délka závitu | 18mm |
EAN | 5036140208964 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 30mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 9mm |
Šířka čtverce | 7mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1.75mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M12 |