Kč838.00
Bez DPH
Kč1013.98
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, nitridované.
Pro průchozí otvory.
Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 100 |
Délka závitu | 24mm |
EAN | 5036140209046 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 10mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1.5mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Vedení | Kužel |
Velikost závitu | M10 |