noscriptSwissTech M10x1.5 RED RING SP/PT DIN371 HSS-EV BRT TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M10x1.5 RED RING SP/PT DIN371 HSS-EV BRT TAP

SKU:

SWT1851030R

Kč725.00

Bez DPH

Kč877.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P).
    Tolerance závitu 6HX. ISO Metrický hrubý.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitinová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140208605

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10