noscriptSwissTech M10x1.5 OR. SP/PT 371 HSS #NAME? | Cromwell Tools

SwissTech

M10x1.5 OR. SP/PT 371 HSS #NAME?

SKU:

SWT1855530N

Kč1155.00

Bez DPH

Kč1397.55

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro průchozí otvory, nitridované a oxidované
    Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitiny titanu Vysokoteplotní slitiny

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    24.00mm

    EAN

    5036140209398

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid Parně temperovaný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8.00mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10