SwissTech

3/8"x19 BSP YELLOW RING SP/FL DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1850936Y

Kč2137.00

Bez DPH

Kč2585.77

s DPH

SKLADEM (37)

    Přehled

    BSP - Trubkový závit jemný. DIN5156


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Měkká ocel Mosaz Nelegovaná uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140208513

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    BSP

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    19

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    40°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk