SwissTech

1/8"x28 BSP YELLOW RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1850902Y

Kč1143.00

Bez DPH

Kč1383.03

s DPH

SKLADEM (46)

    Přehled

    BSP - Trubkový závit
    DIN 5156


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Bronzová Mosaz

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    20mm

    EAN

    5036140208452

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    7mm

    Šířka čtverce

    5.5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    BSP

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    28

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/8 hüvelyk