Kč1008.00
Bez DPH
Kč1219.68
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
UNF (Unified National Fine) - šroubovitá drážka - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro krátké slepé otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 80 |
Délka závitu | 17mm |
EAN | 5036140374171 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 15.8mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 4.5mm |
Šířka čtverce | 3.4mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | UNF |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 28 |
Třída přizpůsobení | 2B |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |