SwissTech

1/4"x20 UNC BLUE RING SP/PT DIN371 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853110B

Kč858.00

Bez DPH

Kč1038.18

s DPH

SKLADEM (38)

    Přehled

    UNC (Unified National Coarse) - přímá drážka s lamačem třísky - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro průchozí otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3,5 x P až 5,5 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    80

    Délka závitu

    17mm

    EAN

    5036140374003

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    7mm

    Šířka čtverce

    5.5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    20

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk