Kč1742.00
Bez DPH
Kč2107.82
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
BSP - Trubkový závit jemný. DIN5156
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Bronzová Měkká ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 100 |
Délka závitu | 22mm |
EAN | 5036140208506 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 11mm |
Šířka čtverce | 9mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | BSP |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 19 |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |