noscriptSherwood 5/8"x11 UNC HSSGT SPIRALPOINT TAP | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"x11 UNC HSSGT SPIRALPOINT TAP

SKU:

SHR0850910E

Kč1377.00

Bez DPH

Kč1666.17

s DPH

SKLADEM (19)

    Přehled

    Tvar závitu ISO 529


    Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.


    Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.


    Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    102mm

    Délka závitu

    32mm

    EAN

    5036140278981

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    12.5mm

    Šířka čtverce

    10mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    11

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    5/8 hüvelyk