Kč198.00
Bez DPH
Kč239.58
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvářecí
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 50mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140179189 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.55mm |
Šířka čtverce | 2.8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,6 mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bezflétnový |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M3.5 |